SPA 1000

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPA1000E - 889287
Rubix:799054855000
fabricante:889287
EAN:3660338418402
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1000 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 1000


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1000 mm
Longitud interior955 mm
Longitud exterior1018 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,77 Sin IVA
/ unidad
14,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días