Referencias
SKF:PHG SPA1332
Rubix:799198689000
EAN:7316572579596




Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1332 mm |
Detalles de producto : PHG SPA1332
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1332 mm |
| Longitud interior | 1287 mm |
| Longitud exterior | 1350 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | cr (polychloroprene) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,04 € Sin IVA
/ unidad
8,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días