SPB 3070

optibelt SK SPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPB 3070
Rubix:798404180000
fabricante:SPB 30707700
EAN:4014486528954
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa3070 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 3070


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x285x285 mm
    Peso neto599 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa3070 mm
    Longitud interior3010 mm
    Longitud exterior3092 mm
    Grosor13 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    50,77 Sin IVA
    / unidad
    61,43 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días