SPA 757

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 757
Rubix:798356115000
fabricante:1676127
EAN:4014486076509
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa757 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 757


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x87x87 mm
    Peso neto93 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa757 mm
    Longitud interior712 mm
    Longitud exterior775 mm
    Grosor10 mm
    9,20 € Sin IVA
    / unidad
    11,13 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días