8V 1120

optibelt SK 8V/25N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8V 1120
Rubix:798352456000
fabricante:1513206
EAN:4014486060072
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa1120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 1120


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto1635 g
    Perfil8v
    Anchura superior25 mm
    Longitud indicativa1120 mm
    Longitud interior2724.8 mm
    Longitud exterior112 mm
    Grosor23 mm
    115,27 € Sin IVA
    / unidad
    139,48 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días