SPA 1607

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 1607
Rubix:798356170000
fabricante:SPA 16077700
EAN:4014486077179
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1607 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1607


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x184x184 mm
    Peso neto198 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1607 mm
    Longitud interior1562 mm
    Longitud exterior1625 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    19,96 Sin IVA
    / unidad
    24,15 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días