Referencias
Optibelt:SPB 3650
Rubix:798356289000
fabricante:1778153
EAN:4014486078985





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3650 mm |
Detalles de producto : SPB 3650
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x339x339 mm |
|---|---|
| Peso neto | 712 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3650 mm |
| Longitud interior | 3590 mm |
| Longitud exterior | 3672 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,43 € Sin IVA
/ unidad
75,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días