Referencias
Optibelt:5V 800
Rubix:798356056000
fabricante:1539787
EAN:4014486051254




Detalles de producto : 5V 800
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 396 g |
|---|---|
| Perfil | 5v |
| Anchura superior | 15 mm |
| Longitud indicativa | 2021 mm |
| Longitud interior | 1961 mm |
| Longitud exterior | 80 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,80 € Sin IVA
/ unidad
40,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días