3V 800

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:3V 800
Rubix:798355977000
fabricante:3V 8007700
EAN:4014486044140
brand logo
Resumen técnico
Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa2028 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 800


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x81x81 mm
    Peso neto150 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa2028 mm
    Longitud interior1990 mm
    Longitud exterior80 mm
    Grosor8 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entrega estimada (15) días