POLY V 762 (300) J04

Correa Micro-V

Ver información técnica
Referencias
Gates:PJ762/4 300J4 MICROV
Rubix:840076004081
fabricante:946521624
EAN:5414465518386
brand logo
Resumen técnico
Perfilpj
Longitud762 mm
Número de nervaduras4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 762 (300) J04


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud762 mm
Número de nervaduras4
Designación de la correra4 pj 762
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,16 Sin IVA
/ unidad
12,29 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h