Referencias
Optibelt:3280 8M 20
Rubix:799020307000
fabricante:1726958
EAN:4014486282771




Detalles de producto : HTD 3280 8M 20
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3280 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 410 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,70 € Sin IVA
/ unidad
68,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
