PCV 8MGT 3200 21

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 3200 21
Rubix:798521012000
fabricante:923901400
EAN:5414465491085
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva3200 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 3200 21


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,312 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva3200 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes400
324,98 € Sin IVA
/ unidad
393,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días