PCV 8MGT 800 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 800 62
Rubix:798520978000
fabricante:923903100
EAN:5414465492037
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 800 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de electricidad estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,233 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes100
380,74 € Sin IVA
/ unidad
460,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días