Referencias
Optibelt:2600 8M 30
Rubix:798353713000
fabricante:1954445
EAN:4014486058277




Documentos
Detalles de producto : 2600 8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2600 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 325 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,20 € Sin IVA
/ unidad
76,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días