Referencias
Optibelt:2450 14M 55
Rubix:798353502000
fabricante:2450 14M 5577ZA
EAN:4014486101126





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2450 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
Detalles de producto : 2450 14M 55
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1348 g |
|---|---|
| Perfil | 14m |
| Longitud primitiva | 2450 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 175 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,89 € Sin IVA
/ unidad
255,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días