1696 8M 30

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1696 8M 30
Rubix:798353599000
fabricante:1892671
EAN:4014486056716
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Longitud primitiva1696 mm
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1696 8M 30


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva1696 mm
Anchura de correa30 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes212
43,01 Sin IVA
/ unidad
52,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días