Referencias
Gates:GT3 152 2MGT 9
Rubix:798086061000
fabricante:940054122
EAN:5414465983351

Detalles de producto : GT3 152 2MGT 09
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 2mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 152 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 2 mm |
| Número de dientes | 76 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 € Sin IVA
/ unidad
7,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
