Referencias
Optibelt:1680 8M 50
Rubix:798351526000
fabricante:1680 8M 5077ZA
EAN:4014486056679




Detalles de producto : 1680 8M 50
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1680 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 210 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,57 € Sin IVA
/ unidad
86,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días