Referencias
Gates:GT3 330 5MGT 15
Rubix:798377322000
fabricante:940055213
EAN:5414465316609


Resumen técnico
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 330 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
Detalles de producto : GT3 330 5MGT 15
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 330 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 66 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € Sin IVA
/ unidad
13,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días