1552 8M 20

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1552 8M 20
Rubix:799228605000
fabricante:1552 8M 2077ZA
EAN:4014486056457
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva1552 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1552 8M 20


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva1552 mm
Anchura de correa20 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes194
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días