760 8MHP 85

cinturón óptico OMEGA HP 8MHP

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:760 8MHP 85
Rubix:798379954000
fabricante:1809641
EAN:4014486189353
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mhp
Longitud primitiva760 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 760 8MHP 85


Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
High Performance Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfil8mhp
Longitud primitiva760 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes95
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,73 Sin IVA
/ unidad
106,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días