GT3 537 3MGT 9

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GT3 537 3MGT 9
Rubix:798377120000
fabricante:940043196
EAN:5414465315947
brand logo

Resumen técnico

Perfil3m
Longitud primitiva537 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GT3 537 3MGT 9


PowerGrip® GT3 es el último desarrollo de gate en correas síncronas. Esta nueva correa, técnicamente avanzada, cubre la más amplia gama de aplicaciones industriales. La correa síncrona PowerGrip® GT3 transmite hasta un 30% más de potencia que las correas de la generación anterior (PowerGrip® GT2). Toda esta gama de correas es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisiones como para sustituciones en transmisiones existentes sin necesidad de adaptar el sistema.

Cualidades

El elemento de tracción enrollado helicoidalmente proporciona una enorme resistencia, vida de flexión y resistencia al alargamiento
El revestimiento de baja fricción protege la superficie del diente contra el desgaste
Dientes formados con precisión y espaciados con exactitud
Se utiliza en poleas tipo GT

Aplicaciones

Accionamientos compactos en herramientas manuales;máquinas comerciales;electrodomésticos;servomotores de alta precisión;aplicaciones multieje

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva537 mm
Anchura de correa9 mm
Materialfibra de vidrio
Paso3 mm
Número de dientes179
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días