PCV 8MGT 2000 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2000 62
Rubix:798521046000
fabricante:923903250
EAN:5414465492228
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2000 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2000 62


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son necesarias en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados Carbon Fibre para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del reverso. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,576 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2000 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes250
678,71 € Sin IVA
/ unidad
821,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días