Referencias
Gates:HTD 600 5M 15
Rubix:935612015081
fabricante:929332060
EAN:5412571279085



Documentos
Detalles de producto : HTD 600 5M 15
La forma curvilínea de los dientes de la correa síncrona PowerGrip HTD garantiza una distribución optimizada de la carga, lo que se traduce en una elevada transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip HTD 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas manuales eléctricas y para aplicaciones en la industria de transformación y química. Las correas PowerGrip HTD 8M, 14M y 20M se utilizan en transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquinas herramienta, papelera y textil, donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de dientes curvilíneo más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.
La forma curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip HTD garantiza una distribución de carga optimizada que permite a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip HTD de 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramienta eléctrica manual y para aplicaciones en industrias químicas y de procesos. Las correas PowerGrip HTD 8M, 14M y 20M son particularmente adecuadas para transmisiones de alto rendimiento. Gracias a su larga duración y bajo coste de mantenimiento, sirven para aplicaciones en máquinas herramientas, la industria textil y papelera. Estas correas síncronas poseen un perfil de dientes curvilíneos más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.
Cualidades
-El cuerpo de neopreno ofrece protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
El revestimiento de los dientes de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
Aumenta en un 30% la potencia nominal, en comparación con las correas dentadas tradicionales
Elimina la lubricación y el retensado para reducir el mantenimiento y la mano de obra necesarios en las transmisiones.
El revestimiento de los dientes de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
Aumenta en un 30% la potencia nominal, en comparación con las correas dentadas tradicionales
Elimina la lubricación y el retensado para reducir el mantenimiento y la mano de obra necesarios en las transmisiones.
Aplicaciones
Electrodomésticos;Máquinas de oficina;Herramientas manuales eléctricas;Procesamiento;Industria química
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 600 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,52 € Sin IVA
/ unidad
15,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días