Referencias
Optibelt:536 8M 30
Rubix:798858255000
fabricante:1726719
EAN:4014486508130

Detalles de producto : HTD 536 8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 536 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 67 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días