612 3M 15

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:612 3M 15
Rubix:798352062000
fabricante:612 3M 1577TD
EAN:4014486042580
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva612 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 612 3M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva612 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes204
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,13 Sin IVA
/ unidad
11,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días