Referencias
Optibelt:405 5M 15
Rubix:798735437000
fabricante:1039901
EAN:4014486977981



Detalles de producto : HTD 405 5M 15
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Correas dentadas planas Optibelt
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 405 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
