Referencias
Gates:PCV 8MGT 4000 21
Rubix:798521000000
fabricante:923901500
EAN:5414465491115


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4000 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 4000 21
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permiten también el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,387 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4000 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,51 € Sin IVA
/ unidad
470,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días