513 3M 15

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:513 3M 15
Rubix:798352990000
fabricante:1812731
EAN:4014486041927
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva513 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 513 3M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva513 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes171
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 Sin IVA
/ unidad
9,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días