Referencias
Gates:PCV 14MGT 3920 20
Rubix:798521108000
fabricante:923904280
EAN:5414465492921




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3920 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3920 20
La potencia que desea, ¡la seguridad que nunca había tenido! Las correas de transmisión antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La Poly Chain Carbon Volt-riem es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de cubierta conductora estática disipa la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor potencia, compacidad y flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. En combinación con Gates Poly Chain GT-tandwielen dispone de un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente para las cadenas de rodillos.
Cualidades
Compuesto de poliuretano químicamente resistente que garantiza una adhesión óptima con los cordones de tracción de carbono.
Recubrimiento de nailon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvilíneo para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo con fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad dimensional.
Potencia equivalente a transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Permite un funcionamiento sin mantenimiento y con ahorro energético.
Resistente a la humedad, a productos químicos, a contaminantes y al desgaste.
Eficiencia de hasta el 99%.
Recubrimiento de nailon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvilíneo para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo con fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad dimensional.
Potencia equivalente a transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Permite un funcionamiento sin mantenimiento y con ahorro energético.
Resistente a la humedad, a productos químicos, a contaminantes y al desgaste.
Eficiencia de hasta el 99%.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,615 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3920 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,00 € Sin IVA
/ unidad
908,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días