Referencias
Gates:PCV 14MGT 2380 90
Rubix:798521170000
fabricante:923907170
EAN:5414465494024




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2380 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2380 90
El Poly Chain® Carbon™ Volt™ Correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción patentada de cubierta conductora estática transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cables de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,672 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2380 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 170 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2166,66 € Sin IVA
/ unidad
2621,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días