3500 14M 55 OMEGA

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:3500 14M 55
Rubix:798973601000
fabricante:3500 14M 5577ZA
EAN:4014486281170
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3500 14M 55 OMEGA


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa55 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes250
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,07 Sin IVA
/ unidad
325,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días