Referencias
Optibelt:8M 20 -ST
Rubix:798661773000
fabricante:1641256
EAN:4014486052428



Detalles de producto : LL HTD 8M 20 STEEL
Las correas dentadas lineales Optibelt ALPHA se emplean como producto abierto de gran longitud predominantemente en sistemas de accionamiento lineal. El cordón de tracción de aramida o acero tiene una elasticidad extremadamente baja. La flexible gama de secciones y longitudes genera un sinfín de soluciones de accionamiento. La superficie de poliuretano termoplástico es ideal para la aplicación de diversos revestimientos y se pueden soldar levas y orejetas.
Correas dentadas abiertas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 125 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días