Referencias
Optibelt:SPZ 132/3
Rubix:798379121000
fabricante:1639512
EAN:4014486236453


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Taladro de acabado máx. | 40 mm |
Detalles de producto : 3 SPZ 132 CIEGA
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Taladro de acabado máx. | 40 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 40 mm |
| Anchura de corona | 40 mm |
| Diámetro de perforación | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,76 € Sin IVA
/ unidad
33,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días