Referencias
Optibelt:SPB 118/3
Rubix:798379366000
fabricante:1704858
EAN:4014486234053


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 118 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 3 SPB 118 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas en V para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 118 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 55 mm |
| Anchura de corona | 63 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,03 € Sin IVA
/ unidad
54,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días