Referencias
Optibelt:SPA 63/3
Rubix:798379168000
fabricante:1636644
EAN:4014486231953


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Taladro de acabado máx. | 25 mm |
Detalles de producto : 3 SPA 63 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Polea de ranura en V para orificio cilíndrico - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Taladro de acabado máx. | 25 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 47 mm |
| Anchura de corona | 50 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,85 € Sin IVA
/ unidad
15,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días