Referencias
Optibelt:SPB 630/5
Rubix:798379590000
fabricante:1875971
EAN:4014486235319


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Taladro de acabado máx. | 80 mm |
Detalles de producto : 5 SPB 630 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para mandrinado simple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37200 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Taladro de acabado máx. | 80 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Longitud de cubo | 90 mm |
| Anchura de corona | 105 mm |
| Diámetro de perforación | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,10 € Sin IVA
/ unidad
801,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días