Referencias
Optibelt:TB SPA 250/4
Rubix:798379027000
fabricante:1753003
EAN:4014486245950



Detalles de producto : 4 SPA 250 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8000 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 250 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,62 € Sin IVA
/ unidad
126,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días