Referencias
Optibelt:TB SPC 250/10
Rubix:798378303000
fabricante:1596522
EAN:4014486248685



Detalles de producto : 10 SPC 250 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 250 mm |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 10 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 263.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,02 € Sin IVA
/ unidad
488,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
