Referencias
Mecaline:04SPB140
Rubix:798732621000
fabricante:856501
EAN:3660338117879

Documentos
Detalles de producto : 4 SPB 140 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - Tipo buje cónico (2517) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge
Aplicaciones
Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro exterior | 147 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h