Referencias
Optibelt:1280 8MDC 21
Rubix:798826121000
fabricante:1864568
EAN:4014486814002


Resumen técnico
| Perfil | 8mdc |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Detalles de producto : 1280 8MDC 21
La correa dentada optibelt DELTA CHAIN Carbonde alto rendimiento ha sido desarrollada especialmente para transmisiones de alta velocidad con cargas pesadas.
High Performance Timing Belts, Metric
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Perfil | 8mdc |
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 160 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,10 € Sin IVA
/ unidad
180,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días