Referencias
Megadyne:400RPP5M25
Rubix:798883994000

Detalles de producto : 400 RPP5 25
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 400 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días