Referencias
Optibelt:AVX 13 X 1450 M1
Rubix:798360708000
fabricante:AVX 13 X 1450 M1
EAN:4014486110425
Detalles de producto : AVX 13 X 1450
Correa trapezoidal dentada de flancos crudos de 1015 mm de largo y ancho 13 mm
Correas de abanico - borde crudo, dentado
Información técnica
Atributos
| Altura | 10 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 € Sin IVA
/ unidad
8,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


