Referencias
Optibelt:XPZ 3550 XEP
Rubix:798713820000
fabricante:1014247
EAN:4044978162472


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 3550 mm |
| Longitud exterior | 3563 mm |
Detalles de producto : XPZ 3550 XEP
Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.
Cualidades
The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.
Aplicaciones
Ideal for mechanical engineering and special machines.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205,90 g |
|---|---|
| Perfil | xpz |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
| Longitud exterior | 3563 mm |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud interior | 3512 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 3550 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,40 € Sin IVA
/ unidad
39,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h