XPZ 1550/3VX612 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnica
Referencias
Gates:XPZ1550/3VX612 QUAD-POWER 4
Rubix:798580752000
fabricante:964301550
EAN:5414465969096
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa1550 mm
Longitud exterior1563 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 1550/3VX612 QUADPOWER 4


Al utilizar la innovadora tecnología de cordones de mínima elongación, las correas en V sin bandas Gates Quad-Power 4 no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa en V Gates Quad-Power 4 no sufre una pérdida de tensión severa en las primeras horas tras la instalación. Por tanto, no se requiere período de rodaje ni retensado alguno. Esta nueva generación de correas SERVICE FREE EPDM está diseñada para extender la vida útil del producto, eliminando costosos tiempos de inactividad por retensado, reparación y reemplazo.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

Compuesto de caucho EPDM para garantizar una larga vida útil y una correa resistente al desgaste a temperaturas extremas.
Los cordones tensores de poliéster de mínima elongación permiten una tensión estable durante toda la vida útil.
Correa en V libre de mantenimiento con alta estabilidad en las transmisiones más exigentes.

Aplicaciones

Correa de servicio pesado

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1550 mm
Longitud exterior1563 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,06 Sin IVA
/ unidad
18,22 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h