XPB 2680 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:XPB2680MC - 889822
Rubix:799054222000
fabricante:889822
EAN:3660338423758
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa2680 mm
Longitud exterior2702 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPB 2680 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa2680 mm
Longitud exterior2702 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,02 Sin IVA
/ unidad
83,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días