Referencias
Optibelt:16 AT5 / 545
Rubix:798353875000
fabricante:1875550
EAN:4014486061888




Detalles de producto : 16 AT5 545
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 545 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 109 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € Sin IVA
/ unidad
23,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días