Referencias
Optibelt:8 T5 / 550
Rubix:798351963000
fabricante:1811063
EAN:4014486018844




Detalles de producto : 08 T5 550
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 550 mm |
| Anchura de correa | 8 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 110 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,31 € Sin IVA
/ unidad
11,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días