Referencias
Optibelt:6 AT5 / 390
Rubix:798352874000
fabricante:1936312
EAN:4014486061444




Detalles de producto : 06 AT5 390
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 390 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 78 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € Sin IVA
/ unidad
9,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días