Referencias
Optibelt:6 AT5 / 340
Rubix:798352406000
fabricante:1931423
EAN:4014486061284




Detalles de producto : 06 AT5 340
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 340 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 68 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,42 € Sin IVA
/ unidad
8,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días